Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 56-8MDC-021 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:12756284
  • Fabricant:4014486761719
Image 1
Ajouter à la liste

77,05 €/ Unitéhors TVA

93,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
56
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
2.4 kg
Alternatives

50,49 €/ Unitéhors TVA

61,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026