Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 50-8MDC-021 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:12756283
  • Fabricant:4014486761702
Image 1
Ajouter à la liste

58,40 €/ Unitéhors TVA

70,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
50
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
127.32 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.9 kg
Alternatives

37,97 €/ Unitéhors TVA

45,94 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026