Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 50-8MDC-012 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:12756266
  • Fabricant:4014486761535
Image 1
Ajouter à la liste

47,68 €/ Unitéhors TVA

57,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
50
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
127.32 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.6 kg
Alternatives

36,54 €/ Unitéhors TVA

44,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026