54,22 €/ Unitéhors TVA
65,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 122.23 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2F |
Poids | 1.6 kg |
34,43 €/ Unitéhors TVA
41,66 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026