Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 48-8MDC-012 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:12756265
  • Fabricant:4014486761528
Image 1
Ajouter à la liste

44,69 €/ Unitéhors TVA

54,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.5 kg
Alternatives

33,64 €/ Unitéhors TVA

40,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026