Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 45-8MDC-021 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:12756281
  • Fabricant:4014486761689
Image 1
Ajouter à la liste

50,32 €/ Unitéhors TVA

60,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
45
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.3 kg
Alternatives

32,88 €/ Unitéhors TVA

39,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026