53,60 €/ Unitéhors TVA
64,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 101.86 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3F |
Poids | 1.4 kg |
33,17 €/ Unitéhors TVA
40,14 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026