33,35 €/ Unitéhors TVA
40,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 91.67 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 3F |
Poids | 0.7 kg |
22,61 €/ Unitéhors TVA
27,36 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026