Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 36-8MDC-012 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:12756261
  • Fabricant:4014486761481
Image 1
Ajouter à la liste

26,38 €/ Unitéhors TVA

31,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
36
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
91.67 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
2F
Poids
0.6 kg
Alternatives

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026