Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 34-8MDC-036 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:12756295
  • Fabricant:4014486761825
Image 1
Ajouter à la liste

42,53 €/ Unitéhors TVA

51,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3F
Poids
1 kg
Alternatives

26,53 €/ Unitéhors TVA

32,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026