Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 34-8MDC-021 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:12756277
  • Fabricant:4014486761641
Image 1
Ajouter à la liste

30,78 €/ Unitéhors TVA

37,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Largeur totale
30 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3F
Poids
0.6 kg
Alternatives

20,48 €/ Unitéhors TVA

24,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026