Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 28-8MDC-036 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:12756292
  • Fabricant:4014486761795
Image 1
Ajouter à la liste

32,02 €/ Unitéhors TVA

38,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
1210
Modèle
3F
Poids
0.7 kg
Alternatives

20,57 €/ Unitéhors TVA

24,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026