23,18 €/ Unitéhors TVA
28,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
Diamètre du cercle primitif | 71.3 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 3F |
Poids | 0.4 kg |
66,69 €/ Unitéhors TVA
80,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026