Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 28-8MDC-012 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:12756257
  • Fabricant:4014486761450
Image 1
Ajouter à la liste

18,03 €/ Unitéhors TVA

21,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Modèle
2F
Poids
0.4 kg
Alternatives

13,63 €/ Unitéhors TVA

16,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026