18,94 €/ Unitéhors TVA
22,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 63.66 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 3F |
Poids | 0.4 kg |
13,57 €/ Unitéhors TVA
16,42 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026