831,44 €/ Unitéhors TVA
1 006,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 192 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 488.92 mm |
Largeur totale | 65 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 10 |
Poids | 26.6 kg |
403,65 €/ Unitéhors TVA
488,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026