772,21 €/ Unitéhors TVA
934,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 427.81 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 8 |
Poids | 28.4 kg |
474,99 €/ Unitéhors TVA
574,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026