613,86 €/ Unitéhors TVA
742,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 427.81 mm |
Largeur totale | 65 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 10 |
Poids | 23.9 kg |
392,27 €/ Unitéhors TVA
474,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026