610,86 €/ Unitéhors TVA
739,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 140 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 356.51 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 7 |
Poids | 24.8 kg |
356,79 €/ Unitéhors TVA
431,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026