Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 140-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:12756309
  • Fabricant:4014486761962
Image 1
Ajouter à la liste

467,47 €/ Unitéhors TVA

565,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
140
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
356.51 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
10
Poids
12 kg
Alternatives

252,58 €/ Unitéhors TVA

305,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026