Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 112-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:12756308
  • Fabricant:4014486761955
Image 1
Ajouter à la liste

359,52 €/ Unitéhors TVA

435,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9
Poids
14 kg
Alternatives

189,54 €/ Unitéhors TVA

229,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026