Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain PB 38-8MDC-062 préalésage ST

  • ERIKS:12756255
  • Fabricant:4014486762204
Image 1
Ajouter à la liste

74,55 €/ Unitéhors TVA

90,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain PB
Type
8MDC-062
Série
Delta Chain PB
Type
8MDC-062
Matériau
Acier
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Largeur totale
84 mm
Modèle
1F
Poids
3.8 kg