51,29 €/ Unitéhors TVA
62,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-062 |
Série | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-062 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 76.39 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 2.5 kg |