Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain PB 25-8MDC-036 préalésage ST

  • ERIKS:12756250
  • Fabricant:4014486762150
Image 1
Ajouter à la liste

27,57 €/ Unitéhors TVA

33,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain PB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain PB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
25
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
63.66 mm
Largeur totale
55 mm
Modèle
1F
Poids
1.1 kg