19,07 €/ Unitéhors TVA
23,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-021 |
Série | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 56.02 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 0.6 kg |