Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain PB 22-8MDC-012 préalésage ST

  • ERIKS:12756248
  • Fabricant:4014486762136
Image 1
Ajouter à la liste

12,53 €/ Unitéhors TVA

15,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain PB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain PB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
22
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
56.02 mm
Largeur totale
30 mm
Modèle
1F
Poids
0.5 kg