123,06 €/ Unitéhors TVA
148,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L050 |
Série | Classical TB |
Type | L050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 96 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 12.7 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 291.06 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 7A |
Poids | 5.5 kg |
56,76 €/ Unitéhors TVA
68,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026