Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 96H200 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23835146
  • Fabricant:4014486221152
Image 1
Ajouter à la liste

313,41 €/ Unitéhors TVA

379,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
388.08 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9A
Poids
11.5 kg
Alternatives

179,36 €/ Unitéhors TVA

217,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026