Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 96H150 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23615955
  • Fabricant:4014486221145
Image 1
Ajouter à la liste

266,35 €/ Unitéhors TVA

322,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
388.08 mm
Largeur totale
46 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9A
Poids
11 kg
Alternatives

141,05 €/ Unitéhors TVA

170,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026