Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 96H100 préalésage GG

  • ERIKS:23615918
  • Fabricant:4014486220261
Image 1
Ajouter à la liste

272,68 €/ Unitéhors TVA

329,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H100
Série
Classical PB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
388.08 mm
Largeur totale
45 mm
Modèle
6A
Alternatives

133,17 €/ Unitéhors TVA

161,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026