Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 96H100 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23615923
  • Fabricant:4014486221138
Image 1
Ajouter à la liste

221,83 €/ Unitéhors TVA

268,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
388.08 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
7A
Poids
8.2 kg
Alternatives

118,90 €/ Unitéhors TVA

143,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026