Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 84L100 préalésage GG

  • ERIKS:23616314
  • Fabricant:4014486222098
Image 1
Ajouter à la liste

108,90 €/ Unitéhors TVA

131,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L100
Série
Classical PB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
254.68 mm
Largeur totale
35 mm
Modèle
6A
Alternatives

59,18 €/ Unitéhors TVA

71,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026