Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 84L100 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23835234
  • Fabricant:4014486222661
Image 1
Ajouter à la liste

124,24 €/ Unitéhors TVA

150,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
254.68 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
3A
Poids
6 kg
Alternatives

62,58 €/ Unitéhors TVA

75,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026