Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 84L075 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23616289
  • Fabricant:4014486222654
Image 1
Ajouter à la liste

106,85 €/ Unitéhors TVA

129,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
254.68 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
7A
Poids
5.2 kg
Alternatives

56,11 €/ Unitéhors TVA

67,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026