Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 84H300 préalésage GG

  • ERIKS:23616004
  • Fabricant:4014486220254
Image 1
Ajouter à la liste

421,19 €/ Unitéhors TVA

509,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
339.57 mm
Largeur totale
55 mm
Modèle
11A
Poids
15.1 kg
Alternatives

242,14 €/ Unitéhors TVA

292,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026