Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 84H200 préalésage GG

  • ERIKS:23615976
  • Fabricant:4014486220247
Image 1
Ajouter à la liste

289,44 €/ Unitéhors TVA

350,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H200
Série
Classical PB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
339.57 mm
Largeur totale
50 mm
Modèle
11A
Alternatives

177,22 €/ Unitéhors TVA

214,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026