99,32 €/ Unitéhors TVA
120,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 218.3 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3A |
Poids | 4.4 kg |
47,82 €/ Unitéhors TVA
57,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026