Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 72L075 préalésage GG

  • ERIKS:23616276
  • Fabricant:4014486222050
Image 1
Ajouter à la liste

87,78 €/ Unitéhors TVA

106,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L075
Série
Classical PB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
218.3 mm
Largeur totale
35 mm
Modèle
6A
Alternatives

43,81 €/ Unitéhors TVA

53,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026