66,99 €/ Unitéhors TVA
81,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L050 |
Série | Classical PB |
Type | L050 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 12.7 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 218.3 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Modèle | 6A |
Poids | 1.7 kg |
37,54 €/ Unitéhors TVA
45,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026