Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 72H300 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23835154
  • Fabricant:4014486221084
Image 1
Ajouter à la liste

266,75 €/ Unitéhors TVA

322,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
291.06 mm
Largeur totale
86 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9A
Poids
10.4 kg
Alternatives

140,74 €/ Unitéhors TVA

170,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026