Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 72H200 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23835144
  • Fabricant:4014486221077
Image 1
Ajouter à la liste

199,36 €/ Unitéhors TVA

241,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
291.06 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9A
Poids
8 kg
Alternatives

106,89 €/ Unitéhors TVA

129,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026