Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 72H150 préalésage GG

  • ERIKS:23615944
  • Fabricant:4014486220193
Image 1
Ajouter à la liste

203,24 €/ Unitéhors TVA

245,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H150
Série
Classical PB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
291.06 mm
Largeur totale
46 mm
Modèle
10A
Alternatives

124,90 €/ Unitéhors TVA

151,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026