Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 72H100 préalésage GG

  • ERIKS:23615916
  • Fabricant:4014486220186
Image 1
Ajouter à la liste

156,03 €/ Unitéhors TVA

188,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H100
Série
Classical PB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
291.06 mm
Largeur totale
45 mm
Modèle
6A
Alternatives

95,42 €/ Unitéhors TVA

115,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026