80,43 €/ Unitéhors TVA
97,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 181.91 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Modèle | 6A |
48,18 €/ Unitéhors TVA
58,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026