Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 60L100 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835232
  • Fabricant:4014486222609
Image 1
Ajouter à la liste

67,86 €/ Unitéhors TVA

82,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
60
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
181.91 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1610
Modèle
9 W
Poids
2.4 kg