57,34 €/ Unitéhors TVA
69,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L075 |
Série | Classical TB |
Type | L075 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 19.05 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 181.91 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 3W |
Poids | 3 kg |
29,30 €/ Unitéhors TVA
35,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026