116,10 €/ Unitéhors TVA
140,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 242.55 mm |
Largeur totale | 46 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 9A |
Poids | 5.4 kg |
67,73 €/ Unitéhors TVA
81,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026