129,38 €/ Unitéhors TVA
156,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H100 |
Série | Classical PB |
Type | H100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 242.55 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Modèle | 6A |
79,48 €/ Unitéhors TVA
96,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026