Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 60H100 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23835117
  • Fabricant:4014486221015
Image 1
Ajouter à la liste

98,54 €/ Unitéhors TVA

119,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
60
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
242.55 mm
Largeur totale
34 mm
Taper Lock
2012
Modèle
9A
Poids
4.8 kg
Alternatives

62,97 €/ Unitéhors TVA

76,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026