16,06 €/ Unitéhors TVA
19,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 77.62 mm |
Largeur totale | 25.4 mm |
Modèle | 6 W |
Poids | 0.16 kg |
8,74 €/ Unitéhors TVA
10,58 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026